akumulátorové excentrické brusky GEX 12V-32

Artiklové číslo: 06019L2003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Číslo výrobce 06019L2003
L-číslo L00620 107876
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-32. Akumulátorová bruska GEX 12V-32 je výkonná bodová bruska, na kterou se můžete spolehnout – díky výkonnému systému Bosch Professional 12V a bezkartáčovému motoru. Vynikající ergonomie tohoto kompaktního a pohodlně ovladatelného nářadí umožňuje efektivní jemné broušení bez únavy a snadno. Pomocí pohodlných funkcí HMI můžete předvolit a jemně nastavit otáčky pomocí spouštěče pro variabilní otáčky a také zkontrolovat stav akumulátoru. GEX 12V-32 je vhodný pro bodové broušení, opravy lakovaných povrchů a finální úpravy v automobilovém průmyslu. Lze jej použít pro suché i mokré broušení. Systém Professional 12V je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GEX 12V-32 má oscilační kmit 5 mm pro excentrický pohyb a brusný talíř o průměru 32 mm. Brusný talíř (32 mm) pro brusný papír na suchý zip (2 608 001 118). Brusná podložka (32 mm) pro samolepicí brusný papír (2 608 001 117). Pěnová vložka do brusky (1 619 PS1 768)

Charakteristika:

  • Nejistota K [broušení deskového materiálu]: 1,5 m /s²
  • Excentricita: 2,50 mm
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 0,43kg
  • Volnoběžné otáčky: 3 000–8 000 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 8 000 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu, od: 3 000 ot./min
  • brusný talíř-Ø: 32 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 5,0 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,4 m/s²
  • Počet oscilací: 6 000–16 000 min–1
  • počet kmitů, do toho: 16 000 min-1
  • počet kmitů, od: 6 000 min-1
  • Nejistota k [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 48 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 127 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 186 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný talíř pro brusný papír na suchý zip
  • Brusný talíř pro samolepicí brusný papír
  • Pěnová vložka do brusky