• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-32

Artikel-Nr.: 06019L2003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Herstellernummer 06019L2003
L-Nummer L00620 107876
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-32, Der Akku-Schleifer GEX 12V-32 ist ein leistungsstarker Punktschleifer, auf den Sie sich verlassen können - dank seines kraftvollen Bosch Professional 12V Systems und des bürstenlosen Motors. Die hervorragende Ergonomie dieses kompakten und komfortabel zu bedienenden Werkzeugs macht effizientes Feinstschleifen ermüdungsfrei und einfach. Über die komfortablen HMI-Funktionen können Sie die Drehzahlstufe mit dem Auslöseschalter für variable Drehzahl vorwählen und feineinstellen und außerdem den Akkustatus prüfen. Der GEX 12V-32 eignet sich zum Punktschleifen, Reparieren von lackierten Oberflächen und den Finish im Kfz-Bereich. Er kann zum Trocken- und Nassschleifen verwendet werden. Das Professional 12V System ist mit allen GBA 12V Akkus kompatibel. Der GEX 12V-32 verfügt über einen Schwingkreis von 5 mm für die Exzenterbewegung und einen Schleifteller von 32 mm. Schleifteller (32 mm) für Klett-Schleifpapier (2 608 001 118). Schleifteller (32 mm) für selbstklebendes Schleifpapier (2 608 001 117). Schaumstoffeinlage für Schleifer (1 619 PS1 768)

Merkmal:

  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1,5 m/s²
  • Exzentrizität: 2,50 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0,43 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 8.000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 8.000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, von: 3.000 U/min
  • Schleifteller-Ø: 32 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 5,0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2,4 m/s²
  • Schwingzahl: 6.000 – 16.000 min-1
  • Schwingzahl, bis zu: 16.000 min-1
  • Schwingzahl, von: 6.000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 48 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 127 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 186 mm

Lieferumfang:

  • Schleifteller für Klett-Schleifpapier
  • Schleifteller für selbstklebendes Schleifpapier
  • Schaumstoffeinlage für Schleifer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb