Șlefuitor cu orbită aleatorie fără fir GEX 12V-32

Cod articol.: 06019L2003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Număr producător 06019L2003
L-Număr L00620 107876
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Șlefuitor excentric cu acumulator GEX 12V-32. Șlefuitorul cu acumulator GEX 12V-32 este un șlefuitor de precizie performant, pe care vă puteți baza – datorită sistemului puternic Bosch Professional de 12 V și motorului fără perii. Ergonomia excelentă a acestui sculă compactă și confortabilă de utilizat face șlefuirea fină eficientă, fără efort și simplă. Prin intermediul funcțiilor HMI confortabile, puteți preselecta și regla cu precizie viteza de rotație cu ajutorul comutatorului de declanșare pentru viteză variabilă și, de asemenea, puteți verifica starea bateriei. GEX 12V-32 este potrivit pentru șlefuirea punctuală, repararea suprafețelor vopsite și finisarea în domeniul auto. Poate fi utilizat pentru șlefuirea uscată și umedă. Sistemul Professional 12V este compatibil cu toate bateriile GBA 12V. GEX 12V-32 are un circuit de oscilație de 5 mm pentru mișcarea excentrică și un disc de șlefuire de 32 mm. Disc de șlefuit (32 mm) pentru hârtie abrazivă cu material tip arici (2 608 001 118). Placă de șlefuire (32 mm) pentru hârtie abrazivă autoadezivă (2 608 001 117). Cusătură din spumă pentru șlefuitor (1 619 PS1 768)

Caracteristică:

  • Incertitudine K [șlefuirea materialului plăcii]: 1,5 m/s²
  • Excentricitate: 2,50 mm
  • Greutate excluzând bateria: 0,43 kg
  • Turaţie de mers în gol: 3.000 - 8.000 rpm
  • Turație de ralanti, până la: 8.000 rot/min
  • Turație de ralanti, de la: 3.000 rot/min
  • Disc de șlefuire Ø: 32 mm
  • Diametrul circuitului oscilant: 5,0 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuirea lemnului masiv]: 2,4 m/s²
  • Număr oscilaţii: 6.000 – 16.000 min-1
  • Număr de oscilații, până la: 16.000 min-1
  • Număr de oscilații, de la: 6.000 min-1
  • Incertitudine K [șlefuirea lemnului masiv]: 1,5 m/s²
  • Dimensiuni scule (lățime): 48 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 127 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 186 mm

Livrare:

  • Disc de șlefuire pentru hârtie abrazivă cu material tip arici
  • Disc de șlefuire pentru hârtie abrazivă autoadezivă
  • Căptușeală din spumă pentru mașini de șlefuit