lijadoras excéntricas de batería GEX 12V-32

Número de artículo: 06019L2003
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Número del fabricante 06019L2003
Número L L00620 107876
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-32. La lijadora a batería GEX 12V-32 es una potente lijadora de puntos en la que puede confiar, gracias a su potente sistema Bosch Professional de 12 V y a su motor sin escobillas. La excelente ergonomía de esta herramienta compacta y cómoda de manejar hace que el lijado fino sea eficiente, sencillo y sin fatiga. Las cómodas funciones HMI le permiten preseleccionar y ajustar con precisión la velocidad con el interruptor de disparo para velocidad variable, así como comprobar el estado de la batería. La GEX 12V-32 es ideal para el lijado puntual, la reparación de superficies pintadas y el acabado en el sector de la automoción. Se puede utilizar para el lijado en seco y en húmedo. El sistema Professional 12V es compatible con todas las baterías GBA 12V. La GEX 12V-32 tiene un circuito oscilante de 5 mm para el movimiento excéntrico y un plato de lijado de 32 mm. Plato lijador (32 mm) para papel de lija autoadhesivo (2 608 001 118). Plato lijador (32 mm) para papel lijador autoadhesivo (2 608 001 117). Relleno de espuma para lijadora (1 619 PS1 768)

Característica:

  • Incertitud K [lijado de material laminado]: 1.5 m/s²
  • Excentricidad: 2,50 mm
  • peso excl. batería: 0,43 kg
  • Velocidad en vacío: 3.000 – 8.000 rpm
  • Velocidad en vacío, hasta: 8.000 r.p.m.
  • Velocidad en vacío, desde: 3.000 r.p.m.
  • Diámetro del plato lijador: 32 mm
  • Diámetro de oscilación: 5,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de madera maciza]: 2.4 m/s²
  • Frecuencia de vibración: 6000 – 16 000 min-1
  • Frecuencia de oscilación, hasta: 16.000 min-1
  • Frecuencia de oscilación, de: 6.000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de madera maciza]: 1.5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 48 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 127 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 186 mm

Volumen de suministro:

  • Plato lijador para papel de lija con cinta de gancho y bucle
  • Plato lijador para papel de lija autoadhesivo
  • Relleno de espuma para lijadoras de rectificado