Cordless Orbital Sander GSS 18V-13

Nr art.: 06019L0100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GSS 18V-13 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Uchwyt rzep
Długość płyty ściernej 130 mm
Szerokość płyty ściernej 80 mm
Okrąg oscylacji 1,6 mm
Min. liczba drgań 12 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Softgrip; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 3,4 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Numer producenta 06019L0100
Numer L L00590 1779
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Orbital Sander GSS 18V-13
  • The GSS 18V-13 Professional offers optimal control on larger surfaces
  • This is achieved through an excellent tool balance
  • with the centre of gravity close to the workpiece and the superior ergonomics of the palm rest and grip
  • Its brushless motor and Bosch’s Professional 18V System ensure fast work progress - recommended battery is the ProCORE18V 4,0Ah
  • It can be easily operated thanks to its intuitive concept and interchangeable sanding plate system
  • The GSS 18V-13 Professional is intended for basic sanding
  • in-between sanding
  • lacquer removal
  • and finishing surfaces
  • It is applicable on wood
  • veneer
  • lacquer
  • and filler
  • as well as mineral and acrylic
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system and the Professional 18V system
  • It features a dust bag
  • speed selection and interchangeable sanding plates in three different sizes fitted with a hook-and-loop system for fastening sanding sheets

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, width: 100 mm
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, length: 150 mm
  • Weight excl. battery: 1. 1 kg
  • Sanding plate with hook-and-loop fastener and clamp, width: 110 mm
  • Sanding plate with hook-and-loop fastener and clamp, length: 100 mm
  • Sanding plate, width: 80 mm
  • Sanding plate, length: 130 mm
  • Vibration circle diameter: 1. 6 mm
  • Vibration emission value ah [plate material grinding]: 3.4 m/s²
  • Vibration speed at idle: 12000 - 20000 min-1
  • Uncertainty K [plate material grinding]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • Dust bag
  • Base plate, 80 x 130 mm with sanding plate
  • 1 x Sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as a pack of 10: 2 608 607 232)
  • Without battery(ies) and without charger