• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Levigatrice orbitale a batteria GSS 18V-13 (solo, L)

Codice art.: 06019L0100
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Codice del produttore 06019L0100
Numero-L L00590 1779
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice orbitale a batteria GSS 18V-13
  • La GSS 18V-13 Professional offre un controllo ottimale sulle superfici più grandi
  • Questo risultato è ottenuto grazie all'eccellente bilanciamento dell'utensile con il baricentro vicino al pezzo e all'eccezionale ergonomia del poggia mano e dell'impugnatura
  • Il motore brushless e il sistema Bosch Professional 18V garantiscono un rapido avanzamento del lavoro - si consiglia la batteria ProCORE18V 4,0Ah
  • È facile da usare grazie al suo concetto intuitivo e al sistema con piastre di levigatura intercambiabili
  • Il GSS 18V-13 Professional è adatto alla levigatura semplice
  • alla levigatura intermedia
  • alla rimozione della vernice e alla levigatura fine
  • Può essere utilizzato su legno
  • impiallacciatura
  • lacca
  • stucchi e superfici minerali e acriliche
  • È compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con il sistema Professional 18V
  • Con sacchetto raccoglipolvere
  • preselezione della velocità e piastre di levigatura intercambiabili in tre diverse misure con sistema a chiusura a strappo per il fissaggio del foglio di levigatura

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Piastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, larghezza: 100 mm
  • Piastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, lunghezza: 150 mm
  • Peso senza batteria: 1. 1 kg
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, larghezza: 110 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, lunghezza: 100 mm
  • Lastra di levigatura, larghezza: 80 mm
  • Lastra di levigatura, lunghezza: 130 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 1. 6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica del materiale della piastra]: 3,4 m/s²
  • Velocità di vibrazione al minimo: 12000 - 20000 min-1
  • Incertezza K [rettifica del materiale della piastra]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Borsa per la polvere
  • Lastra di base, 80 x 130 mm con piastra di levigatura
  • 1 x Foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 120 (disponibile separatamente in confezione da 10: 2 608 607 232)
  • Senza batteria/e e senza caricabatteria

Download & documenti

Prodotti correlati