• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13

Artikel-Nr.: 06019L0100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie GSS 18V-13 Professional
Herstellerbezeichnung Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Aufnahme Klett
Länge Schleifplatte 130 mm
Breite Schleifplatte 80 mm
Schwingkreishub 1,6 mm
Schwingzahl min. 12 000 min-1
Schwingzahl max. 20 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Kompakte Bauform; Softgrip; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff
Vibration nach EN max. 3,4 m/s2
Produktart Schwingschleifer
Gewicht gesamt 1,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Herstellernummer 06019L0100
L-Nummer L00590 1779
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
  • Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
  • Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff
  • Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4,0Ah
  • Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen
  • Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen
  • Zwischenschleifen
  • Entfernen von Lack und Feinschleifen
  • Er ist auf Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel
  • Mit Staubbeutel
  • Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 110 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 100 mm
  • Schleifplatte, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte, Länge: 130 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3.4 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Staubbeutel
    • Grundplatte, 80 x 130 mm mit Schleifplatte
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte