Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-13 (solo, L)

Artiklové číslo: 06019L0100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GSS 18V-13 Professional
Označení výrobce Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Upínač Suchý zip
Délka brusné desky 130 mm
Šířka brusné desky 80 mm
Oscilační zdvih 1,6 mm
Počet kmitů min. 12 000 min-1
Počet kmitů max. 20 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Softgrip
Vibrace podle EN max. 3,4 m/s2
Druh produktu Vibrační brusky
Hmotnost celkem 1,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Číslo výrobce 06019L0100
L-číslo L00590 1779
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová orbitální bruska GSS 18V-13
  • GSS 18V-13 Professional nabízí optimální kontrolu nad většími plochami
  • Toho je dosaženo vynikajícím vyvážením nástroje s těžištěm blízko obrobku a vynikající ergonomií opěrky ruky a rukojeti
  • Jeho bezkartáčový motor a systém Bosch Professional 18V zaručují rychlý postup práce - doporučujeme akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah
  • Snadno se používá díky intuitivní koncepci a systému s vyměnitelnými brusnými deskami
  • Bruska GSS 18V-13 Professional je vhodná pro jednoduché broušení
  • střední broušení
  • odstraňování nátěrů a jemné broušení
  • Lze jej použít na dřevo
  • dýhu
  • lak
  • plniva a minerální a akrylové povrchy
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a profesionálním 18V systémem
  • S prachovým sáčkem
  • předvolbou rychlosti a vyměnitelnými brusnými deskami ve třech různých velikostech se systémem suchých zipů pro upevnění brusného listu
  • Prachový sáček
  • základní deska
  • 80 x 130 mm s brusnou deskou
  • 1 x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Delta brusná deska se suchým zipem, šířka: 100 mm
  • Delta brusná deska se suchým zipem, délka: 150 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1. 1 kg
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, šířka: 110 mm
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 100 mm
  • Brusná deska, šířka: 80 mm
  • Brusná deska, délka: 130 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 1. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení materiálu desek]: 3,4 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběhu: 12000 - 20000 min-1
  • Nejistota K [broušení materiálu desek]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Prašný sáček
  • Základní deska, 80 x 130 mm s brusnou deskou
  • 1 x Brusný list C470, nejlépe na dřevo + barva, 120 (k dostání samostatně jako balení po 10 kusech: 2 608 607 232)
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky