Șlefuitor orbital fără fir GSS 18V-13 (solo, L)

Cod articol.: 06019L0100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie GSS 18V-13 Professional
Denumirea producătorului Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Suport Scai
Lungime placă de șlefuire 130 mm
Lățime placă de șlefuire 80 mm
Cursă de circuit oscilant 1,6 mm
Frecvență min. 12.000 min-1
Frecvență max. 20.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; Softgrip
Vibraţie conform EN max. 3,4 m/s2
Tip produs Șlefuitor cu vibraţii
Greutate totală 1,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Număr producător 06019L0100
L-Număr L00590 1779
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitorul orbital fără fir GSS 18V-13
  • GSS 18V-13 Professional oferă un control optim asupra suprafețelor mai mari
  • Acest lucru este realizat printr-un echilibru excelent al sculei
  • cu centrul de greutate aproape de piesa de lucru și prin ergonomia remarcabilă a suportului pentru mâini și a mânerului
  • Motorul său fără perii și sistemul Bosch Professional 18V garantează un progres rapid al lucrului - se recomandă acumulatorul ProCORE18V 4,0Ah
  • Este ușor de utilizat datorită conceptului său intuitiv și sistemului cu plăci de șlefuire interschimbabile
  • GSS 18V-13 Professional este potrivit pentru șlefuirea simplă
  • șlefuirea intermediară
  • îndepărtarea vopselei și șlefuirea fină
  • Poate fi utilizat pe lemn
  • furnir
  • lac
  • materiale de umplutură și suprafețe minerale și acrilice
  • Este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean și cu sistemul Professional 18V
  • Cu sac de praf
  • preselecție a vitezei și plăci de șlefuire interschimbabile în trei dimensiuni diferite
  • cu sistem scai pentru fixarea foii de șlefuire

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lățime: 100 mm
  • Placă de șlefuit Delta cu fixare scai, lungime: 150 mm
  • Greutate fără baterie: 1. 1 kg
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lățime: 110 mm
  • Disc de șlefuire cu fixare scai și clemă, lungime: 100 mm
  • Disc de șlefuire, lățime: 80 mm
  • Disc de șlefuire, lungime: 130 mm
  • Diametru cerc de vibrații: 1. 6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuirea materialului de pe placă]: 3,4 m/s²
  • Viteza de vibrație la ralanti: 12000 - 20000 min-1
  • Incertitudinea K [șlefuirea materialului de pe placă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Sac de praf
  • Placă de bază, 80 x 130 mm cu placă de șlefuit
  • 1 x Foaie de șlefuit C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibilă separat ca pachet de 10: 2 608 607 232)
  • Fără baterie(e) și fără încărcător