{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | GSS 18V-13 Professional | |
| Denominación del fabricante | Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Longitud de la placa de lijado | 130 mm | |
| Ancho de la placa de lijado | 80 mm | |
| Carrera de circuito oscilante | 1,6 mm | |
| Frecuencia mín. | 12.000 min-1 | |
| Frecuencia máx. | 20.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Particularidad | Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Softgrip | |
| Vibraciones según EN máx. | 3,4 m/s2 | |
| Tipo de producto | Lijadora vibratoria | |
| Peso total | 1,1 kg |
| Número de artículo | 06019L0100 | |
| EAN / GTIN | 4059952606224 | |
| Número del fabricante | 06019L0100 | |
| Número L | L00590 1779 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |