Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-13 (solo, L)

Št. art.: 06019L0100
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019L0100
EAN/GTIN 4059952606224
Številka proizvajalca 06019L0100
L-število L00590 1779
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-13
  • GSS 18V-13 Professional zagotavlja optimalen nadzor nad večjimi površinami
  • To je doseženo z odličnim uravnoteženjem orodja s težiščem blizu obdelovanca ter izjemno ergonomijo naslona za roke in ročaja
  • Brezkrtačni motor in sistem Bosch Professional 18V zagotavljata hiter potek dela - priporočamo baterijo ProCORE18V 4,0Ah
  • Zaradi intuitivnega koncepta in sistema z zamenljivimi brusilnimi ploščami ga je enostavno uporabljati
  • GSS 18V-13 Professional je primeren za preprosto brušenje
  • vmesno brušenje
  • odstranjevanje barve in fino brušenje
  • Uporablja se lahko na lesu
  • furnirju
  • laku
  • polnilih ter mineralnih in akrilnih površinah
  • Združljiv je z Boschevim sistemom Click & Clean in sistemom Professional 18V
  • Z vrečko za prah
  • predizbiro hitrosti in zamenljivimi brusilnimi ploščami v treh različnih velikostih s sistemom samopritrdilni za pritrditev brusilne plošče

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, širina: 100 mm
  • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, dolžina: 150 mm
  • Teža brez baterije: 1. 1 kg
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko in objemko, širina: 110 mm
  • Plošča za brušenje z samopritrdilni zaponko in objemko, dolžina: 100 mm
  • Plošča za brušenje, širina: 80 mm
  • Plošča za brušenje, dolžina: 130 mm
  • Premer vibracijskega kroga: 1. 6 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje materiala plošče]: 3,4 m/s²
  • Gorivost vibracij v prostem teku: 12000 - 20000 min-1
  • Vrednost negotovosti K [brušenje materiala plošče]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Vrečka za prah
  • Podstavna plošča, 80 x 130 mm s ploščo za brušenje
  • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v paketu 10 kosov: 2 608 607 232)
  • Brez baterije(e) in brez polnilnika

Ustreznih izdelkov