• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accuschuurmachine GSS 18V-13 (solo, L)

Artikelnummer: 06019L0100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019L0100
EAN/GTIN 4059952606224
Nummer fabrikant 06019L0100
L-nummer L00590 1779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSS 18V-13 snoerloze vlakschuurmachine
  • De GSS 18V-13 Professional biedt optimale controle op grotere oppervlakken
  • Dit wordt bereikt door een uitstekende balans van het gereedschap met het zwaartepunt dicht bij het werkstuk en de uitstekende ergonomie van de handsteun en de handgreep
  • Zijn borstelloze motor en Bosch Professional 18V systeem garanderen een snelle werkvoortgang - de ProCORE18V 4,0Ah accu wordt aanbevolen
  • Het is gemakkelijk te gebruiken dankzij het intuïtieve concept en het systeem met verwisselbare schuurplaten
  • De GSS 18V-13 Professional is geschikt voor eenvoudig schuren
  • tussenschuren
  • verf verwijderen en fijn schuren
  • Het kan worden gebruikt op hout
  • fineer
  • lak
  • vulmiddelen en minerale en acryloppervlakken
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean Systeem en het Professional 18V Systeem
  • Met stofzak
  • snelheidsvoorkeuze en verwisselbare schuurplaten in drie verschillende maten met klittenbandsysteem voor de bevestiging van het schuurblad

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Delta schuurplaat met klittenband, breedte: 100 mm
  • Delta schuurplaat met klittenband, lengte: 150 mm
  • Gewicht excl. accu: 1. 1 kg
  • Schuurplaat met klithechting en klem, breedte: 110 mm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, lengte: 100 mm
  • Schuurplaat, breedte: 80 mm
  • Schuurplaat, lengte: 130 mm
  • Diameter van de trillingscirkel: 1.. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [plaatmateriaal slijpen]: 3,4 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 12000 - 20000 min-1
  • Onzekerheid K [plaatmateriaal slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Stofzak
  • Basisplaat, 80 x 130 mm met schuurplaat
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 607 232)
  • Zonder accu('s) en zonder oplader

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan