Akkumulátoros rezgő csiszológép GSS 18V-13 (solo, L)

Cikkszám: 06019L0100
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019L0100
EAN / GTIN 4059952606224
Gyártó száma 06019L0100
L-szám L00590 1779
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GSS 18V-13 akkumulátoros rezgő csiszológép
  • A GSS 18V-13 Professional optimális irányítást biztosít nagyobb felületeken
  • Ezt a kiváló szerszámegyensúly
  • a munkadarabhoz közeli súlypont
  • valamint a kéztámasz és a fogantyú kiváló ergonómiája biztosítja
  • A kefe nélküli motor és a Bosch Professional 18V rendszer gyors munkavégzést garantál - a ProCORE18V 4,0Ah akkumulátor ajánlott
  • Intuitív koncepciójának és a cserélhető csiszolólapokkal ellátott rendszernek köszönhetően könnyen kezelhető
  • A GSS 18V-13 Professional alkalmas egyszerű csiszolásra
  • középső csiszolásra
  • festékeltávolításra és finom csiszolásra
  • Használható fára
  • furnérra
  • lakkra
  • töltőanyagokra
  • ásványi és akril felületekre
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean System és a Professional 18V rendszerrel
  • Porzsákkal
  • sebesség előválasztással és három különböző méretű cserélhető csiszolólemezzel
  • tépőzáras rendszerrel a csiszolólemez rögzítéséhez
  • Porzsák
  • alaplap
  • 80 x 130 mm csiszolólemezzel
  • 1 x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Delta csiszolólap tépőzárral, szélesség: 100 mm
  • Delta csiszolólap tépőzárral, hossz: 150 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1. 1 kg
  • Homoklemez tépőzárral és bilinccsel, szélesség: 110 mm
  • Homoklemez tépőzárral és bilinccsel, hossz: 100 mm
  • Homoklemez, szélesség: 80 mm
  • Homoklemez, hossz: 130 mm
  • Vibrációs kör átmérője: 1. 6 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [lemezanyag csiszolása]: 3,4 m/s²
  • Vibrációs sebesség üresjáratban: 12000 - 20000 min-1
  • K bizonytalanság K [lemezanyag csiszolása]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Porzsák
  • alaplemez, 80 x 130 mm csiszolólemezzel
  • 1 x C470 csiszolólemez, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 607 232)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek