• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Fork meter GFM 1000-15 + MH 1

Nr art.: 0601077401
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria GFM 1000-15 Professional
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta GFM 1000-15 Professional Fork
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie LCD; LCD; LCD; LCD
Maks. rozwarcie cęgów 15 mm
Pomiar TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0,1 Ω
Pomiar częstotliwości min. 10 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 50 kHz
Pomiar rezystancji min. 0,01 Ω
Pomiar rezystancji maks. 60 MΩ
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (DC) min. 1 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 1 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Prąd zmienny (AC) min. 0,1 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 200 A
Napięcie zmienne (AC) min. 1 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Napięcie stałe (DC) min. 1 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu miernik cęgowy
Warianty pomiaru Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Bezdotykowy detektor napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu; Funkcja latarki
Funkcja Hold
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601077401
EAN / GTIN 4053423340655
Numer producenta 0601077401
Numer L L00620 107540
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Fork meter GFM 1000-15 + MH 1, The GFM 1000-15 Professional Fork meter is designed for professionals who need quick and efficient AC current and AC/DC voltage checks. With its open clamp design, you can measure current up to 200 A AC without test leads to save time and effort. This all-in-one tool measures current AC, voltage AC/DC up to 1000 V, continuity, resistance, and has LoZ V AC/DC integrated. With IP54 protection, its robust build ensures resistance to accidental drops and harsh conditions. Also, a comfortable grip reduces fatigue during extended use - making it a must have for electricians and HVAC technicians. Ideal for electricians and HVAC technicians, the GFM 1000-15 Professional offers non-invasive AC current measurement, allowing you to work faster without breaking circuits. Its compact design makes it easy to use in tight spaces, such as cramped electrical panels, as well as other challenging environments. The integrated non-contact voltage detector (NCV) and flashlight enhance safety and convenience, making it a reliable choice for electrical installations, maintenance, and repairs. Compatible with the Li-ion battery pack for long-lasting power, the GFM 1000-15 Professional features an inverted LCD display, True RMS for accurate readings and a hold function to easily capture readings. Compatibility with the versatile magnet hanging solution, MH 1 Professional, allows for hands-free operation, while the tool's outstanding user protection is backed by CAT IV 600V and CAT III 1000V ratings. High-quality measuring strips made of flexible, long-lasting silicone provide durability you can rely on, while convenient storage for measuring tips and a compact design make it easy to carry and use on any jobsite. Pouch; 2 x 1.5 V LR6 battery (AA); MS 90 Professional (1 600 A03 8D2); MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Cecha szcz.:

  • AC voltage: 1000 V
  • AC voltage accuracy: ± 1.5% + 5
  • AC current: 200 A
  • Acoustic feedback: yes
  • AC voltage resolution: 1 V
  • AC current resolution: 0.1 A
  • DC voltage resolution: 1 V
  • Continuity resolution: 0.1 ohm
  • Resolution Frequency: 0.01 kHz
  • Resistance resolution: 0.01 MOhm
  • DC voltage: 1000 V
  • Display type: Inverted LCD
  • Continuity: yes
  • True RMS: yes
  • Frequency measuring range ACV: 10 Hz to 50 kHz
  • AC current accuracy: ± 3.0% + 3
  • DC voltage accuracy: ± 1.0% + 2
  • Continuity accuracy: ± 1.0% + 5
  • Accuracy Frequency: ± 0.1% + 2
  • Accuracy Resistance: ± 2.0% + 5
  • IP protection class: IP54
  • Measuring range for frequency: 10 Hz to 50 kHz
  • Measuring range for resistance: 60 MΩ
  • NCV measurement: yes
  • Low input impedance (LoZ): 1000 V
  • Safety class: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Division designation: 82
  • Torch function: yes