{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | GFM 1000-15 Professional | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | GFM 1000-15 Professional Fork | |
| Opakowanie | torba | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Maks. rozwarcie cęgów | 15 mm | |
| Pomiar | TRUE RMS | |
| Kontrola ciągłości obwodu min. | 0,1 Ω | |
| Pomiar częstotliwości min. | 10 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 50 kHz | |
| Pomiar rezystancji min. | 0,01 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 60 MΩ | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 000 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 1 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 0,1 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 200 A | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 1 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 1 000 V | |
| Napięcie stałe (DC) min. | 1 V | |
| Napięcie stałe (DC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | miernik cęgowy | |
| Warianty pomiaru | Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Bezdotykowy detektor napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu; Funkcja latarki | |
| Funkcja | Hold | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Numer artykułu | 0601077400 | |
| EAN / GTIN | 4053423330625 | |
| Numer producenta | 0601077400 | |
| Numer L | L00620 107519 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |