{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Tipo di batteria | Alcalino-manganese (AlMn) | |
| Dimensioni internazionali | AA (LR6) | |
| Serie | GFM 1000-15 Professional | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Denominazione originale prodotto | GFM 1000-15 Professional Fork | |
| Imballaggio | Busta | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Visualizzazione | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Apertura pinza max. | 15 mm | |
| Metodo di misura | TRUE RMS | |
| Prova di continuità min. | 0,1 Ω | |
| Misurazione della frequenza min. | 10 Hz | |
| Misurazione della frequenza max. | 50 kHz | |
| Misurazione della resistenza min. | 0,01 Ω | |
| Misurazione della resistenza max. | 60 MΩ | |
| Tensione di misura min., Misurazione della tensione | 1 V | |
| Tensione di misura max., Misurazione della tensione | 1.000 V | |
| Indicatore (DC) min. | 1 V | |
| Indicatore (DC) max. | 1.000 V | |
| Indicatore (AC) min. | 1 V | |
| Indicatore (AC) max. | 1.000 V | |
| Corrente alternata (AC) min. | 0,1 mA | |
| Corrente alternata (AC) max. | 200 A | |
| Tensione alternata (AC) min. | 1 V | |
| Tensione alternata (AC) max. | 1.000 V | |
| Tensione continua (DC) min. | 1 V | |
| Tensione continua (DC) max. | 1.000 V | |
| Visualizzazione | LCD | |
| Display illuminato | si | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | pinza amperometrica | |
| Varianti di misurazione | continuity testing; frequency measurement; voltage measurement; resistance measurement; non-contact voltage sensor | |
| Tipo di corrente | dC current; aC current | |
| Con cavo | sì | |
| Con display | sì | |
| Categoria di sovratensione | CAT III; CAT IV | |
| Caratteristiche | Funzione torcia; Rivelatore di rotture di cavi senza contatto | |
| Funzione | Hold | |
| Materiale corpo | Plastica |
| Codice articolo | 0601077401 | |
| EAN / GTIN | 4053423340655 | |
| Codice del produttore | 0601077401 | |
| Numero-L | L00620 107540 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |