{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Serie | GFM 1000-15 Professional | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | GFM 1000-15 Professional Fork | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Apertura de las pinzas máx. | 15 mm | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
| Comprobación de continuidad mín. | 0,1 Ω | |
| Medición de frecuencia mín. | 10 Hz | |
| Medición de frecuencia máx. | 50 kHz | |
| Medición de resistencia mín. | 0,01 Ω | |
| Medición de resistencia máx. | 60 MΩ | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 1 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1.000 V | |
| Indicador (CC) mín. | 1 V | |
| Indicador (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 1 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente alterna (CA) mín. | 0,1 mA | |
| Corriente alterna (CA) máx. | 200 A | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 1 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Tensión continua (CC) mín. | 1 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | pinza de corriente | |
| Variantes de medición | Comprobación de continuidad; Medición de frecuencia; Medición de tensión; Medición de resistencia; Sensor de tensión sin contacto | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Características | Detector de rotura de cable sin contacto; Función de linterna | |
| Función | Hold | |
| Material carcasa | Plástico |
| Número de artículo | 0601077401 | |
| EAN / GTIN | 4053423340655 | |
| Número del fabricante | 0601077401 | |
| Número L | L00620 107540 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |