Tokovna objemka vilic GFM 1000-15 + MH 1

Št. art.: 0601077401
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0601077401
EAN/GTIN 4053423340655
Številka proizvajalca 0601077401
L-število L00620 107540
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Vilice za merjenje toka GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, merilni instrument GFM 1000-15 Professional Fork je bil razvit za profesionalce, ki morajo hitro in učinkovito preverjati izmenični tok ter izmenično/enakomerno napetost. Izvedba z odprtimi kleščami omogoča merjenje toka do 200 A AC brez merilnih vodov, kar prihrani čas in trud. Ta vsestranski merilni aparat meri izmenični tok, izmenično/enakomerno napetost do 1000 V, prehodnost, upor in ima vgrajeno funkcijo „LoZ V AC/DC“. Robustna konstrukcija z zaščitnim razredom IP54 zagotavlja odpornost proti naključnemu padcu in delovanju v težkih pogojih. Udoben ročaj zmanjšuje utrujenost pri daljši uporabi in ga naredi nepogrešljivega za električarje in tehnikov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. GFM 1000-15 Professional je idealen za električarje in tehnike za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter omogoča neinvazivno merjenje izmeničnega toka za hitrejše delo brez prekinjanja električnih tokokrogov. Njegova kompaktna zasnova olajša uporabo v ozkih prostorih, npr. v polnih stikalnih ploščah in drugih zahtevnih okoljih. Vgrajen brezdotični tester napetosti (NCV) in svetilka povečata varnost in udobje ter ga naredita za zanesljivo izbiro za električne inštalacije, vzdrževanje in popravila. GFM 1000-15 Professional je združljiv z litij-ionskim akumulatorjem za dolgotrajno delovanje, ima LCD-zaslon z obrnjenim prikazom, True RMS za natančne merilne vrednosti in funkcijo zadržanja za enostavno beleženje merilnih vrednosti. Združljivost z vsestranskim magnetnim nosilcem MH 1 Professional omogoča prostoročno delo, hkrati pa CAT IV 600 V in CAT III 1000 V zagotavljata odlično zaščito uporabnika. Visokokakovostni merilni trakovi iz prožnega, trpežnega silikona zagotavljajo dolgo in zanesljivo trajnost, praktično shranjevanje merilnih konic in kompaktna zasnova olajšajo prevoz in uporabo na vsakem delovnem mestu. Torba. 2 x 1,5 V LR6 baterija (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Lastnosti:

  • Napetost AC: 1000V
  • Natančnost napetosti AC: ± 1,5 % + 5
  • Tok AC: 200A
  • Zvočni signal: da
  • Ločljivost napetosti AC: 1 V
  • Ločljivost toka AC: 0,1A
  • Ločljivost napetosti DC: 1 V
  • Ločljivost prehoda: 0,1 Ohm
  • Ločljivost frekvence: 0,01 kHz
  • Ločljivost upora: 0,01 MOhm
  • Napetost DC: 1000V
  • Tip zaslona: LCD obrnjen
  • Prehod: da
  • Efektivna vrednost: da
  • Območje merjenja frekvence ACV: 10 Hz do 50 kHz
  • Natančnost toka AC: ± 3,0 % + 3
  • Natančnost napetosti DC: ± 1,0 % + 2
  • Natančnost prehoda: ± 1,0 % + 5
  • Natančnost frekvence: ± 0,1 % + 2
  • Natančnost upora: ± 2,0 % + 5
  • IP-zaščita: IP54
  • Merilni razpon za frekvenco: 10 Hz do 50 kHz
  • Merilni razpon za upor: 60 MΩ
  • Merjenje NCV: da
  • Nizka vhodna impedanca (LoZ): 1000V
  • Varnostni razred: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Oznaka: 82
  • Funkcija žepne svetilke: da