• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelstromzange GFM 1000-15 + MH 1

Artikel-Nr.: 0601077401
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie GFM 1000-15 Professional
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung GFM 1000-15 Professional Fork
Verpackung Tasche
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige LCD; LCD; LCD; LCD
Zangenöffnung max. 15 mm
Messverfahren TRUE RMS
Durchgangsprüfung min. 0,1 Ω
Frequenzmessung min. 10 Hz
Frequenzmessung max. 50 kHz
Widerstandsmessung min. 0,01 Ω
Widerstandsmessung max. 60 MΩ
Messspannung min., Spannungsmessung 1 V
Messspannung max., Spannungsmessung 1 000 V
Anzeige (DC) min. 1 V
Anzeige (DC) max. 1 000 V
Anzeige (AC) min. 1 V
Anzeige (AC) max. 1 000 V
Wechselstrom (AC) min. 0,1 mA
Wechselstrom (AC) max. 200 A
Wechselspannung (AC) min. 1 V
Wechselspannung (AC) max. 1 000 V
Gleichspannung (DC) min. 1 V
Gleichspannung (DC) max. 1 000 V
Anzeige LCD
Display beleuchtet ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Stromzange
Messvarianten Durchgangsprüfung; Frequenzmessung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung; berührungsloser Voltsensor
Stromart Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT III; CAT IV
Eigenschaften Taschenlampenfunktion; berührungsloser Kabelbruchdetektor
Funktion Hold
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601077401
EAN / GTIN 4053423340655
Herstellernummer 0601077401
L-Nummer L00620 107540
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gabelstromzange GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, Das Messgerät GFM 1000-15 Professional Fork wurde für Profis entwickelt, die Wechselströme sowie Wechsel-/Gleichspannungen schnell und effizient prüfen müssen. Die Ausführung mit offener Zange ermöglicht Strommessungen bis 200 A AC ohne Messleitungen, das spart Zeit und Mühe. Dieses All in One-Gerät misst Wechselstrom, Wechsel-/Gleichspannungen bis 1000 V, Durchgang, Widerstand und verfügt über eine integrierte Funktion „LoZ V AC/DC“. Die robuste Bauweise mit Schutzart IP54 sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen versehentliches Herunterfallen und unter rauen Bedingungen. Ein bequemer Griff verringert Ermüdung bei längerem Gebrauch und macht es damit zu einem „Muss“ für Elektriker und HLK-Techniker. Das GFM 1000-15 Professional ist ideal für Elektriker und HLK-Techniker und bietet eine nichtinvasive Wechselstrommessung für schnelleres Arbeiten, ohne Stromkreise zu unterbrechen. Sein kompaktes Design erleichtert den Einsatz an engen Stellen, z. B. in vollgepackten Schalttafeln und anderen schwierigen Umgebungen. Der integrierte berührungslose Spannungsprüfer (NCV) und die Taschenlampe erhöhen Sicherheit und Komfort und machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Elektroinstallationen, Wartung und Reparaturen. Das GFM 1000-15 Professional ist mit dem Li-Ion-Akkupack für lang anhaltende Leistung kompatibel, es verfügt über ein LCD-Display mit invertierter Anzeige, True RMS für genaue Messwerte und eine Hold-Funktion zur einfachen Erfassung von Messwerten. Kompatibilität mit der vielseitigen Magnetaufhängung MH 1 Professional ermöglicht Freihandbetrieb, gleichzeitig unterstützen CAT IV 600 V und CAT III 1000 V einen hervorragenden Anwenderschutz. Hochwertige Messstreifen aus flexiblem, langlebigem Silikon sorgen lange und zuverlässige Haltbarkeit, die praktische Aufbewahrung der Messspitzen und ein kompaktes Design erleichtern den Transport und den Einsatz an jedem Arbeitsort. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Merkmal:

  • AC-Spannung: 1000 V
  • AC-Spannungsgenauigkeit: ± 1,5 % + 5
  • AC-Strom: 200 A
  • Akustische Rückmeldung: ja
  • Auflösung AC-Spannung: 1 V
  • Auflösung AC-Strom: 0.1 A
  • Auflösung DC-Spannung: 1 V
  • Auflösung Durchgang: 0.1 Ohm
  • Auflösung Frequenz: 0,01 kHz
  • Auflösung Widerstand: 0,01 MOhm
  • DC-Spannung: 1000 V
  • Displaytyp: LCD invertiert
  • Durchgang: ja
  • Echteffektivwert: ja
  • Frequenzmessbereich ACV: 10 Hz to 50 kHz
  • Genauigkeit AC-Strom: ± 3.0% + 3
  • Genauigkeit DC-Spannung: ± 1,0 % + 2
  • Genauigkeit Durchgang: ± 1.0 % + 5
  • Genauigkeit Frequenz: ± 0,1 % + 2
  • Genauigkeit Widerstand: ± 2,0 % + 5
  • IP-Schutz: IP54
  • Messbereich für Frequenz: 10 Hz to 50 kHz
  • Messbereich für Widerstand: 60 MΩ
  • NCV-Messung: ja
  • Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ): 1000 V
  • Sicherheitsklasse: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Taschenlampenfunktion: ja

Aus der gleichen Serie "GFM 1000-15 Professional" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb