• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vorkstroomtang GFM 1000-15 + MH 1

Artikelnummer: 0601077401
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0601077401
EAN/GTIN 4053423340655
Nummer fabrikant 0601077401
L-nummer L00620 107540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Vorkstroomtang GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, Het meetapparaat GFM 1000-15 Professional Fork is ontwikkeld voor professionals die snel en efficiënt wisselstromen en wissel-/gelijkspanningen moeten controleren. De uitvoering met open tang maakt stroommetingen tot 200 A AC zonder meetkabels mogelijk, wat tijd en moeite bespaart. Dit alles-in-één-apparaat meet wisselstroom, wissel-/gelijkstroomspanningen tot 1000 V, doorlaatbaarheid, weerstand en beschikt over een geïntegreerde functie “LoZ V AC/DC”. De robuuste constructie met beschermingsklasse IP54 zorgt voor weerstand tegen onbedoeld vallen en tegen ruwe omstandigheden. Een comfortabele handgreep vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik en maakt het een “must” voor elektriciens en HVAC-technici. De GFM 1000-15 Professional is ideaal voor elektriciens en HVAC-technici en biedt een niet-invasieve wisselstroommeting voor sneller werken zonder stroomcircuits te onderbreken. Het compacte ontwerp vergemakkelijkt het gebruik op krappe plaatsen, zoals in volgepakte schakelkasten en andere moeilijke omgevingen. De geïntegreerde contactloze spanningsdetector (NCV) en zaklamp verhogen de veiligheid en het comfort en maken het een betrouwbare keuze voor elektrische installaties, onderhoud en reparaties. De GFM 1000-15 Professional is compatibel met de Li-Ion-accu voor langdurige prestaties, heeft een LCD-display met omgekeerd beeld, True RMS voor nauwkeurige meetwaarden en een hold-functie voor het eenvoudig vastleggen van meetwaarden. Compatibiliteit met de veelzijdige magnetische houder MH 1 Professional maakt handsfree werken mogelijk, terwijl CAT IV 600 V en CAT III 1000 V uitstekende bescherming van de gebruiker bieden. Hoogwaardige meetstrips van flexibel, duurzaam siliconen zorgen voor een lange en betrouwbare levensduur, terwijl de praktische opberging van de meetpunten en het compacte ontwerp het transport en het gebruik op elke werkplek vergemakkelijken. Tas. 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Kenmerk:

  • AC-spanning: 1000V
  • AC-spanningsnauwkeurigheid: ± 1,5 % + 5
  • AC-stroom: 200A
  • Akoestische terugmelding: ja
  • Resolutie AC-spanning: 1V
  • Resolutie AC-stroom: 0,1A
  • Resolutie DC-spanning: 1V
  • Resolutie doorlaat: 0,1 Ohm
  • Resolutie frequentie: 0,01 kHz
  • Resolutie weerstand: 0,01 MOhm
  • DC-spanning: 1000V
  • Displaytype: LCD geïnverteerd
  • Doorlaat: ja
  • Werkelijke effectieve waarde: ja
  • Frequentie meetbereik ACV: 10 Hz tot 50 kHz
  • Nauwkeurigheid AC-stroom: ± 3,0 % + 3
  • Nauwkeurigheid DC-spanning: ± 1,0 % + 2
  • Nauwkeurigheid doorlaat: ± 1,0 % + 5
  • Nauwkeurigheid frequentie: ± 0,1 % + 2
  • Nauwkeurigheid weerstand: ± 2,0 % + 5
  • IP-bescherming: IP54
  • Meetbereik voor frequentie: 10 Hz tot 50 kHz
  • Meetbereik voor weerstand: 60 MΩ
  • NCV-meting: ja
  • Lage ingangsimpedantie (LoZ): 1000V
  • Veiligheidsklasse: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Sectie-aanduiding: 82
  • Zaklampfunctie: ja

Diensten en productadviseurs

Meld u aan