Pince ampèremétrique à fourche GFM 1000-15 + MH 1

Réf.: 0601077401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série GFM 1000-15 Professional
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant GFM 1000-15 Professional Fork
Emballage sacoche
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD; LCD; LCD; LCD
Ouverture de pince max. 15 mm
Procédé de mesure TRUE RMS
Contrôle de continuité min. 0,1 Ω
Mesure de fréquence min. 10 Hz
Mesure de fréquence max. 50 kHz
Mesure de résistance min. 0,01 Ω
Mesure de résistance max. 60 MΩ
Tension de mesure min., mesure de tension 1 V
Tension de mesure max., mesure de tension 1 000 V
Affichage (c.c.) min. 1 V
Affichage (c.c.) max. 1 000 V
Affichage (c.a.) min. 1 V
Affichage (c.a.) max. 1 000 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0,1 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 200 A
Tension alternative (c.a.) min. 1 V
Tension alternative (c.a.) max. 1 000 V
Tension continue (c.c.) min. 1 V
Tension continue (c.c.) max. 1 000 V
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pince ampèremétrique
Variantes de mesure contrôle de continuité; mesure de la fréquence; mesure de tension; mesure de la résistance; capteur de tension sans contact
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques détecteur de rupture de câble sans contact; fonction lampe de poche
Fonction Hold
Matériau boîtier Plastique

Identification et classification

Référence article 0601077401
EAN / GTIN 4053423340655
Réf. fabricant 0601077401
Article hors catalogue L00620 107540
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Pince ampèremétrique à fourche GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, L’appareil de mesure GFM 1000-15 Professional Fork a été développé pour les professionnels qui doivent contrôler rapidement et efficacement les courants alternatifs ainsi que les tensions alternatives/continues. La version avec pince ouverte permet de mesurer des courants jusqu’à 200 A CA sans cordons de mesure, ce qui économise du temps et des efforts. Cet appareil tout-en-un mesure le courant alternatif, les tensions alternatives/continues jusqu’à 1000 V, la continuité, la résistance et dispose d’une fonction intégrée « LoZ V AC/DC ». Sa construction robuste avec indice de protection IP54 garantit une résistance aux chutes accidentelles et aux conditions difficiles. Une poignée confortable réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée, ce qui en fait un outil indispensable pour les électriciens et les techniciens CVC. Le GFM 1000-15 Professional est idéal pour les électriciens et les techniciens CVC. Il offre une mesure non invasive du courant alternatif pour un travail plus rapide sans interrompre les circuits électriques. Sa conception compacte facilite son utilisation dans les endroits exigus, tels que les panneaux de commande encombrés et autres environnements difficiles. Le testeur de tension sans contact (NCV) et la lampe de poche intégrés augmentent la sécurité et le confort, ce qui en fait un choix fiable pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Le GFM 1000-15 Professional est compatible avec la batterie Li-Ion pour une longue durée de vie, il dispose d’un écran LCD avec affichage inversé, d’une valeur efficace vraie pour des mesures précises et d’une fonction de maintien pour enregistrer facilement les valeurs mesurées. La compatibilité avec le support magnétique polyvalent MH 1 Professional permet une utilisation mains libres, tandis que les certifications CAT IV 600 V et CAT III 1000 V garantissent une excellente protection de l’utilisateur. Les bandes de mesure de haute qualité en silicone souple et durable assurent une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve. Le rangement pratique des pointes de mesure et la conception compacte facilitent le transport et l’utilisation sur tous les lieux de travail. Sacoche. 2 piles LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Caractéristique(s):

  • Tension CA: 1000 V
  • Précision de la tension CA: ± 1,5 % + 5
  • Courant CA: 200A
  • Signal sonore: oui
  • Résolution de la tension CA: 1 V
  • Résolution du courant CA: 0,1A
  • Résolution DC-tension: 1 V
  • Résolution de la continuité: 0,1 ohm
  • Résolution Fréquence: 0,01 kHz
  • Résolution de la résistance: 0,01 MOhm
  • DC-tension: 1000 V
  • Type d’affichage: LCD inversé
  • Continuité: oui
  • Valeur efficace: oui
  • Plage de mesure de fréquence ACV: 10 Hz à 50 kHz
  • Précision du courant CA: ± 3,0 % + 3
  • Précision de la tension CC: ± 1,0 % + 2
  • Précision de la continuité: ± 1,0 % + 5
  • Précision de fréquence: ± 0,1 % + 2
  • Précision de la résistance: ± 2,0 % + 5
  • Protection contre les IP: IP54
  • Plage de mesure de fréquence: 10 Hz à 50 kHz
  • Plage de mesure de résistance: 60 MΩ
  • Mesure NCV: oui
  • Faible impédance d’entrée (LoZ): 1000 V
  • Classe de sécurité: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Désignation de la gamme: 82
  • Fonction lampe de poche: oui