Villaáram bilincs GFM 1000-15 + MH 1

Cikkszám: 0601077401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 0601077401
EAN / GTIN 4053423340655
Gyártó száma 0601077401
L-szám L00620 107540
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Villás árammérő GFM 1000-15 + MH 1. GFM 1000-15 + MH 1, A GFM 1000-15 Professional Fork mérőműszer professzionális felhasználók számára lett kifejlesztve, akiknek gyorsan és hatékonyan kell váltakozó áramot, valamint váltakozó és egyenáramot mérniük. A nyitott fogó kivitel lehetővé teszi 200 A AC árammérést mérővezetékek nélkül, ami időt és energiát takarít meg. Ez az all-in-one készülék méri a váltakozó áramot, a váltakozó/egyenáramú feszültségeket 1000 V-ig, az átfolyást, az ellenállást, és beépített „LoZ V AC/DC” funkcióval rendelkezik. A robusztus kivitel és az IP54 védelmi fokozat biztosítja a véletlen leejtés és a zord körülmények közötti ellenállást. A kényelmes fogantyú csökkenti a fáradtságot hosszabb használat esetén, így elengedhetetlen eszköz elektromos szerelők és HVAC-technikusok számára. A GFM 1000-15 Professional ideális elektromos szerelők és HVAC-technikusok számára, és nem invazív váltakozó árammérést biztosít a gyorsabb munkavégzéshez, anélkül, hogy meg kellene szakítani az áramkört. Kompakt kialakítása megkönnyíti a használatot szűk helyeken, például telezsúfolt kapcsolószekrényekben és más nehéz körülmények között. A beépített érintésmentes feszültségellenőrző (NCV) és a zseblámpa növeli a biztonságot és a kényelmet, így megbízható választás elektromos szerelési, karbantartási és javítási munkákhoz. A GFM 1000-15 Professional kompatibilis a hosszú élettartamú Li-Ion akkumulátorral, LCD kijelzővel rendelkezik, amelynek képe megfordítható, True RMS funkcióval a pontos mérési értékekért és tartás funkcióval a mérési értékek egyszerű rögzítéséhez. A sokoldalú MH 1 Professional mágneses tartóval kompatibilis, így kézmentes használat is lehetséges, míg a CAT IV 600 V és CAT III 1000 V kiváló felhasználóvédelmet biztosít. A kiváló minőségű, rugalmas, tartós szilikon mérőcsíkok hosszú élettartamot és megbízható tartósságot garantálnak, a mérőcsúcsok praktikus tárolása és a kompakt kialakítás megkönnyíti a szállítást és a használatot minden munkahelyen. Táska. 2 x 1,5 V LR6 elem (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Jellemző:

  • AC feszültség: 1000 V
  • AC feszültség pontosság: ± 1,5 % + 5
  • AC áram: 200 A
  • Hangjelzés: igen
  • AC feszültség felbontás: 1 V
  • AC áram felbontás: 0,1A
  • DC feszültség felbontás: 1 V
  • Átmeneti felbontás: 0,1 Ohm
  • Felbontás Frekvencia: 0,01 kHz
  • Ellenállás felbontás: 0,01 MOhm
  • DC feszültség: 1000 V
  • Kijelző típus: Invertált LCD
  • Átmeneti: igen
  • Valós effektív érték: igen
  • Frekvencia mérési tartomány ACV: 10 Hz – 50 kHz
  • AC áram pontosság: ± 3,0 % + 3
  • DC feszültség pontosság: ± 1,0 % + 2
  • Átmeneti pontosság: ± 1,0 % + 5
  • Frekvencia pontosság: ± 0,1 % + 2
  • Ellenállás pontosság: ± 2,0 % + 5
  • IP védelem: IP54
  • Frekvencia mérési tartomány: 10 Hz – 50 kHz
  • Ellenállás mérési tartomány: 60 MΩ
  • NCV mérés: igen
  • Alacsony bemeneti impedancia (LoZ): 1000 V
  • Biztonsági kategória: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Szakág: 82
  • Zseblámpa funkció: igen