Napęd pneumatyczny do mierników liniowyc

Nr art.: 02ADE250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Numer producenta 02ADE250
Numer L L40010 5579
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Podnoszenie i opuszczanie wrzeciona miernika liniowego poprzez doprowadzanie i odprowadzanie powietrza. Prędkość podnoszenia wrzeciona można regulować za pomocą dławika siłownika podnoszącego. Automatyczny pomiar przy zastosowaniu zaworu elektromagnetycznego.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Potrzebny jest filtr powietrza, regulator i smarownica
  • drozd: Średnica wewnętrzna 2,5 mm, średnica zewnętrzna 3,2 mm
  • Odpowiednie dla modelu: LGF; LGD
  • Rozmiar / Wymiar: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • zasilanie powietrzem: 0,2 do 0,4