• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Azionamento pneumatico per calibri lineari, per versioni da 25 mm

Codice art.: 02ADE250

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Codice del produttore 02ADE250
Numero-L L40010 5579
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il sollevamento e l'abbassamento del mandrino di un calibro lineare avviene tramite l'immissione e lo scarico di aria. La velocità di sollevamento del mandrino può essere regolata dalla farfalla del cilindro di sollevamento. Misura automatica quando si utilizza un'elettrovalvola.

Proprietà:

  • Note: Sono necessari filtro dell’aria, regolatore e oliatore
  • struzzone: Interno ∅ 2,5 mm, Esterno ∅ 3,2 mm
  • Adatto per modello: LGF; LGD
  • Dimensioni: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Alimentazione dell’aria: Da 0,2 a 0,4