Actionneur pneumatique pour Linear Gauges, pour versions 25 mm

Réf.: 02ADE250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Réf. fabricant 02ADE250
Article hors catalogue L40010 5579
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Montée et descente de la tige d'un gauge linéaire par l'arrivée et l'évacuation d'air. La vitesse de levage de la broche peut être réglée par l'étranglement du vérin de levage. Mesure automatique en cas d'utilisation d'une électrovanne.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Filtre à air, régulateur et huileur nécessaires
  • étrangleur: Intérieur ∅ 2,5 mm, Extérieur ∅ 3,2 mm
  • Convient pour le modèle: LGF ; LGD
  • Taille / dimension: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Alimentation en air: 0,2 à 0,4