Accionamiento neumático para galgas lineales, para versiones de 25 mm

N.º do artigo: 02ADE250
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 02ADE250
EAN/GTIN 4946368390871
Número do fabricante 02ADE250
Número L L40010 5579
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Elevación y descenso del husillo de un calibre lineal mediante el suministro y escape de aire. La velocidad de elevación del husillo puede ajustarse mediante el acelerador del cilindro de elevación. Medición automática cuando se utiliza una electroválvula.

Característica:

  • Observaciones: Se necesita filtro de aire, regulador y lubricador.
  • toba: Interior ∅ 2,5 mm, Exterior ∅ 3,2 mm
  • Adecuado para el modelo: LGF; LGD
  • Tamaño / Dimensión: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Suministro de aire: 0,2 a 0,4