Pneumatický pohon pro lineární měřidla, pro provedení 25 mm

Artiklové číslo: 02ADE250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Číslo výrobce 02ADE250
L-číslo L40010 5579
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Zvedání a spouštění vřetena lineárního měřidla přívodem a odvodem vzduchu. Rychlost zvedání vřetena lze nastavit pomocí škrticí klapky zvedacího válce. Automatické měření při použití elektromagnetického ventilu.

Charakteristika:

  • Poznámky: Je zapotřebí vzduchový filtr, regulátor a olejnička.
  • drozd: Vnitřní průměr 2,5 mm, Vnější průměr 3,2 mm
  • Vhodné pro model: LGF; LGD
  • Velikost / rozměr: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Zásobení vzduchem: 0,2 až 0,4