Pneumatische aandrijving voor lineaire meters, voor 25 mm versies

Artikelnummer: 02ADE250
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02ADE250
EAN/GTIN 4946368390871
Nummer fabrikant 02ADE250
L-nummer L40010 5579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Omhoog en omlaag brengen van de spindel van een lineaire meter door toe- en afvoer van lucht. De hefsnelheid van de spindel kan worden aangepast door de gashendel van de hefcilinder. Automatisch meten bij gebruik van een magneetventiel.

Kenmerk:

  • Opmerkingen: Luchtfilter, regelaar en oliedispenser zijn nodig
  • strop: Binnen ∅ 2,5 mm, Buiten ∅ 3,2 mm
  • Geschikt voor model: LGF; LGD
  • Afmetingen: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • luchttoevoer: 0,2 tot 0,4

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid