• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikantrieb für Linear Gauges, für 25 mm Ausführungen

Artikel-Nr.: 02ADE250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Herstellernummer 02ADE250
L-Nummer L40010 5579
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Heben und Senken der Spindel eines Linear Gage durch die Zufuhr und Ableitung von Luft. Die Spindelhubgeschwindigkeit kann durch die Drossel des Hubzylinders eingestellt werden. Automatische Messung bei Einsatz eines Magnetventils.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Luftfilter, Regler und Öler wird benötigt
  • Drossel: Innen ∅ 2,5 mm, Außen ∅ 3,2 mm
  • Geeignet für Modell: LGF; LGD
  • Größe / Abmessung: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Luftversorgung: 0,2 zu 0,4