Acționare pneumatică pentru calibre liniare, pentru versiuni de 25 mm

Cod articol.: 02ADE250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 02ADE250
EAN / GTIN 4946368390871
Număr producător 02ADE250
L-Număr L40010 5579
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Ridicarea și coborârea axului unui comparator liniar prin alimentarea și evacuarea aerului. Viteza de ridicare a fusului poate fi reglată prin intermediul clapetei de accelerație a cilindrului de ridicare. Măsurare automată atunci când se utilizează o supapă solenoidă.

Caracteristică:

  • Observaţii: Este necesar un filtru de aer, un regulator și un lubrifiant.
  • stricăciune: Interior ∅ 2,5 mm, Exterior ∅ 3,2 mm
  • Potrivit pentru model: LGF; LGD
  • Mărime / Dimensiune: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • alimentare cu aer: 0,2 până la 0,4