Pnevmatski pogon za linearne merilnike, za različice 25 mm

Št. art.: 02ADE250
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
Številka izdelka 02ADE250
EAN/GTIN 4946368390871
Številka proizvajalca 02ADE250
L-število L40010 5579
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dvigovanje in spuščanje vretena linearnega merilnika z dovajanjem in odvajanjem zraka. Hitrost dvigovanja vretena je mogoče prilagoditi z dušilko dvižnega cilindra. Samodejno merjenje, če se uporablja elektromagnetni ventil.

Lastnosti:

  • Opombe: Potrebni so zračni filter, regulator in oljnik.
  • stržek: Notranji premer 2,5 mm, Zunanji premer 3,2 mm
  • Primerno za model: LGF; LGD
  • Velikost / dimenzija: 0,225 X 0,1 X 0,072 M
  • Oskrba z zrakom: 0,2 do 0,4