• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanymi w 100% Głębokość użytkowa 1350 mm

Nr art.: 993401
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 1 000
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 4 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Regulacja wysokości co: 50

Opis

Wykonanie:

Rama stojaka z ceowników o szerokości 100 mm, z 3 lub 4 całkowicie wysuwanymi półkami (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm.

Powłoka lakiernicza:

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.
  • Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm2, obciążenie powierzchniowe na m2 3290 kg/m2.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.