Tunggodsbasisreol med 2 søjlerammer med 100 % udtrækshylde nyttedybde 1350 mm






Alle produktinformationer:
Produktbeskrivelse
Udførelse:
Lakering:
Bemærk:
- Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
- Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr. 993260; 993270, lågesæt nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 − 993316.
- Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1 påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10 kg/cm2, fladebelastning pr. m2 3290 kg/cm2.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.