Malli:
Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu kolmella tai neljällä vetotasolla (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen.
Pintakäsittely:
Runko ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
- Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
- Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 − 993316.
- Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm2, pintakuorma/m2 3290 kg/m2.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.