Uitvoering:
Staanderframes van C-profiel 100 mm breed zijn uitgerust met 3 of 4 volledig uittrekbare legborden (100% uittrekbaar). Inhangperforatie in een raster van 50 mm.
Kleur:
Frame, achterwand lichtgrijs, RAL 7035, uittrekbare legborden antraciet, RAL 7016, poedercoating.
Tip:
- Voor de veiligheid moet de stelling aan de bodemplaten met geschikt bevestigingsmateriaal in de vloer worden verankerd.
- De stellingen kunnen worden voorzien van zijwanden nr. 993260; 993270, vleugeldeursets nr. 993321; 993331 en elektrische jaloezieën nr. 993310 − 993316.
- Bij maximale belasting van een basisstelling + 1 aanbouwstelling ontstaan de volgende bodembelastingen: Puntbelasting 2500 kg, vlaktedruk 10 kg/cm2, vlaktebelasting per m2 3290 kg/m2.
- Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.