Prevedenie:
Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm s 3 alebo 4 plne vysúvateľnými policami (100 % výsuv). S otvormi na zavesenie výsuvných políc v mriežke 50 mm.
So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (2-dielny).
Lakování:
Rám a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvné police v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť regál ukotvený k podlahe na základných doskách vhodným upevňovacím materiálom.
- Regály je možné obložiť bočnicami č. 993260, 993270, súpravami krídlových dverí č. 993321, 993331 a elektrickou roletou č. 993310 – 993316.
- Pri maximálnom zaťažení základného regálu + 1 prídavného regálu vznikajú nasledujúce zaťaženia podlahy: Bodové zaťaženie 2 500 kg, plošný tlak 10 kg/cm2, plošné zaťaženie na m2 3 290 kg/m2.
- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.