• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estantería básica cargas pesadas con 2 bastidores, soporte con estante 100 % extraíble Profundidad útil 1350 mm

Número de artículo: 993401
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 1.000
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 4.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50

Descripción

Ejecución:

Los bastidores verticales de perfil en C 100 mm de ancho están equipados con 3 o 4 estantes de extensión total (extensión del 100 %). Perforación de enganche a intervalos de 50 mm.

Lacado:

Bastidor, panel posterior gris claro RAL7035, estante extraíbles antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
  • Las estanterías se pueden recubrir con las paredes laterales n.° 993260; 993270, juegos de puertas batientes n.° 993321; 993331 y cierres corredizos eléctricos n.° 993310993316.
  • En caso de máximo aprovechamiento de una estantería básica + 1 estantería de ampliación resulta las siguientes cargas en el estante: carga puntual 2500 kg, presión superficial 10 kg/cm2, carga superficial por m2 3290 kg/m2.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.