Nagy teherbírású alappolc 2 oszlopkerettel 100 %-ban kihúzható polccal 2000 mm

Cikkszám: 993401 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 1 000
  • Szekrényház belső teherbírása: 4 000
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 50

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 1 000 kg
Szekrényház belső teherbírása 4 000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 120 mm
Mélység 1 370 mm
Hasznos magasság 1 890 mm
Hasznos szélesség 920 mm
Hasznos mélység 1 350 mm
Kihúzható polc hasznos magasság 35 mm
Kihúzható polc hasznos szélesség 830 mm
Kihúzható polc Hasznos mélység 1 200 mm
100 %-ban kihúzható polcok száma 3
Kihúzható polc teherbírás 1 000 kg
Tetőrész teherbírás 500 kg
Mezőterhelés (egy mező) 4 000 kg
Raklap tárolás Hosszanti raklap tárolás
Termék fajtája Nagy teherbírású polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 993401 2000
EAN / GTIN 4062406097967

Leírás

Kivitel:

A C profilból készült 100 mm széles oszlopkeret 3 vagy 4 teljesen kihúzható polccal van felszerelve (100 %-ban kihúzható). Beakasztó nyílásokkal 50 mm-es osztásban.
Reteszelő rúddal (kihúzás elleni reteszelés), tetőrésszel és hátfallal (4 részes).

Szín:

Keret, hátfal RAL 7035 világosszürke, kihúzható polcok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A biztonság érdekében a polcot a talpaknál a padlóhoz kell rögzíteni arra alkalmas rögzítőeszközökkel.
  • A polcok a 993260; 993270 sz. oldalfalakkal, a 993321; 993331 sz. szárnyas ajtó készletekkel és a 993310993316 sz. elektromos redőnyökkel burkolhatóak.
  • Egy alappolc + 1 polcbővítés maximális kihasználásánál a következő talajterhelés lép fel: Pontszerű terhelés 2500 kg, felületi nyomás 10 kg/cm2, felületi terhelés /m2 3290 kg/m2.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.