Scaffale per carichi pesanti, elem. base, con 2 spalle e ripiano estr. al 100% Profondità utile 1350 mm

Codice art.: 993401
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 1.000
  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50

Descrizione

Esecuzione:

Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di 3 o 4 ripiani completamente estraibili (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm.

Verniciatura:

Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 termoverniciati.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.
  • Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.
  • In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm2, carico sulle superfici per m2 3290 kg/m2.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.