Grundställ för tung last, med 2 stolpramar med 100 % utdragbar hylla Effektivt djup 1350 mm

Art-nr: 993401
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 1 000
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 4 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 50

Benämning

Utförande:

Stolpramar med 100 mm bred C-profil är försedda med 3 eller 4 helt utdragbara hyllor (100 % utdrag). Infästningshål i 50 mm raster.

Lackering:

Stomme och bakvägg ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.
  • Hyllställen kan kläs in med sidoväggar nr 993260; 993270, slagdörrsatser nr 993321; 993331 och elektrisk jalusi nr 993310993316.
  • Maximal belastning från ett grundhyllställ + ett påbyggnadsställ ger följande golvlaster: Punktlast 2500 kg, yttryck 10 kg/cm2, ytlast per m2 3290 kg/m2.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.