Izvedba:
Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm so opremljeni s 3 ali 4 izvlečljivimi policami (100-% izvlečljive). Zareze za obešanje v razmaku 50 mm.
Lakiranje:
Okvir in zadnja stena standardno svetlo siva RAL 7035, izvlečne police standardno antracitne RAL 7016, prašnata barva.
Opomba:
- Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.
- Regale je mogoče opremiti s stranskimi stenami art. 993260, 993270, garniturami krilnih vrat art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310–993316.
- Pri največji obremenitvi osnovnega regala in 1 priključnega regala so obremenitve tal naslednje: Točkovna obremenitev 2500 kg, površinski pritisk 10 kg/cm2, površinska obremenitev na m2 3290 kg/m2.
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.