Osnovni regal za teške terete s 2 okvira sa 100% izvlačnom policom korisna dubina 1350 mm

Artikl br.: 993401
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 1.000
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 4.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Okviri nosača C profila širine 100 mm su opremljeni s 3 ili 4 potpuno izvlačne police (100% izvlačenje). Utor za vješanje u rasteru od 50 mm.

Lakiranje:

Okvir, stražnja stijenka svjetlosive boje RAL 7035, izvlačne police antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrsnim materijalom.
  • Regale je moguće obložiti bočnim stijenkama br. 993260, 993270, kompletima krilnih vrata s br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310993316.
  • Kod maksimalnog opterećenja osnovnog regala + 1 nadogradni regal proizlaze sljedeća opterećenja za tlo: točka opterećenja 2500 kg, površinski pritisak 10 kg/cm2, opterećenje površine po m2 3290 kg/m2.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.