{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10 | |
Wkładka zębata D1 | 20,6 mm | |
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym | 7 mm | |
wielkość mimośrodu S1 | 1,6 mm | |
wymiar A | 10,2 mm | |
wysokość tarczy H | 9,6 mm | |
długość gwintu L | 20 mm | |
siła mocowania | 9 kN | |
maks. moment dokręcania | 28 Nm | |
Rodzaj produktu | Mimośrodowe klamry zaciskowe |
Numer artykułu | 370008 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368875849 | |
Numer producenta | 82584 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M10
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
od
1
szt.
166,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
8
szt.
138,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
209,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint M | M10 | M10 |
długość gwintu L | 20 mm | 9 mm |
maks. moment dokręcania | 28 Nm | 28 Nm |
siła mocowania | 9 kN | 9 kN |
wysokość tarczy H | 9,6 mm | 10 mm |
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym | 7 mm | 7 mm |
Rodzaj produktu | Mimośrodowe klamry zaciskowe | Mimośrodowe klamry zaciskowe |