Excentrisk spännklämma med kloskiva M10

Art-nr: 370008 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    416,68  SEK / st.
  • Från 8st.
    347,21  SEK / st.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
kloskiva ⌀ D1 20,6 mm
insexkantskiva SW 1 7 mm
Excenterväg S1 1,6 mm
dim A 10,2 mm
Skivhöjd H 9,6 mm
Gänglängd L 20 mm
Spännkraft 9 kN
max. åtdragningsmoment 28 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370008 M10
EAN/GTIN 4046368875849
Tillverkarens nummer 82584

Benämning

Utförande:

  • Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
  • Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Klämbricka av sätthärdat stål med excenterskruv av stål.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Anmärkning:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!