{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe | |
| Średnica głowicy D2 | 25,4 mm | |
| Odcinek zaciskania S | 2 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M12 | |
| Długość gwintu L2 | 25 mm | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 88 Nm | |
| Rozwartość klucza SW | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Zaciski mocujące | |
| Wysokość korpusu H3 | 9,6 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 18 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Zawartość | 2 szt. | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 370008 M12 | |
| EAN / GTIN | 4046368875887 | |
| Numer producenta | X87588 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |