• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di serraggio a eccentrico con rondella di bloccaggio, Filettatura M: M10

Codice art.: 370008 M10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    35,52 € / 1 Articolo
  • da 8 Articolo
    29,60 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
⌀ Rondella di bloccaggio per alberi D1 20,6 mm
SW1 esagono incassato 7 mm
Corsa eccentrica S1 1,6 mm
Dimensione A 10,2 mm
Altezza disco H 9,6 mm
Lunghezza del filetto L 20 mm
Forza di serraggio 9 kN
Coppia di serraggio massimo 28 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Codice del produttore 82584
Produttore/persona responsabile IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Disco di bloccaggio in acciaio temprato con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!