Ekscentrinis gnybtas su fiksavimo veržle M10

Prekės Nr.: 370008 M10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,88 € / vnt.
  • Nuo8vnt.
    27,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
didžiausias ⌀ D1 20,6 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 7 mm
Ekscentrinė eiga S1 1,6 mm
Matmuo A 10,2 mm
Disko aukštis H 9,6 mm
Sriegio ilgis L 20 mm
Užspaudimo jėga 9 kN
maksimalus užveržimo momentas 28 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Gamintojo numeris 82584

Aprašymas

Modelis:

  • Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūrų.
  • Bet kokios formos detalių užspaudimas.

Gnybtas iš grūdinto plieno su plieniniu ekscentriniu varžtu.

Tiekiama:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto rakto dyd. 7!