Excentrická úpinka s ozubenou podložkou M10

Č. pol.: 370008 M10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,85 € / ks
  • Od 8 ks
    29,04 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10
Disk pazúra ⌀ D1 20,6 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 7 mm
Dráha výstredníka S1 1,6 mm
Rozmer A 10,2 mm
Výška disku H 9,6 mm
Dĺžka závitu L 20 mm
Upínacia sila 9 kN
maximálny uťahovací moment 28 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370008 M10
EAN/GTIN 4046368875849
Číslo výrobcu 82584

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!