{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M10 | |
| Disc dinţat ⌀ D1 | 20,6 mm | |
| Şaibă cu hexagon interior SW1 | 7 mm | |
| Deplasare excentrică S1 | 1,6 mm | |
| Dimensiune A | 10,2 mm | |
| Înălţimea şaibei H | 9,6 mm | |
| Lungimea filetului | 20 mm | |
| Forţa de strângere | 9 kN | |
| Moment maxim de strângere | 28 Nm | |
| Tip produs | Clemă de fixare excentrică |
| Cod articol | 370008 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046368875849 | |
| Număr producător | 82584 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |