Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M16

Nr art.: 370008 M16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    229,58 PLN / 1 sztuka
  • z 4 sztuki
    191,33 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Oznaczenie producenta Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe
Średnica głowicy D2 30,1 mm
Odcinek zaciskania S 2,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Długość gwintu L2 27 mm
Maks. moment dokręcania śruby 88 Nm
Rozwartość klucza SW 12 mm
Rodzaj produktu Zaciski mocujące
Wysokość korpusu H3 12,7 mm
Maks. siła mocowania F 27 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Zawartość 2 szt.
Materiał stal
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370008 M16
EAN / GTIN 4046368875924
Numer producenta X87592
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • potrzebuje mało miejsca i nie zawadza
  • mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.

tarcza zaciskowa z hartowanej stali ze stalową śrubą mimośrodową.

W dostawie:

1 sztuka śruby stalowej, 1 sztuka tarczy zaciskowej.

Wskazówka:

Do zacisku M 10 potrzebny jest 6-kąt. wkrętak kątowy o wielk. 7!